データロガー振動計 校正証明書付

データロガー振動計 校正証明書付 - マザーツール

データはSDカードに保存でき、パソコンに取り込む事も可能です。

仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:加速度:f80/160Hz速度:f160/49.8mms2●型番:VB-8205SD●サイズ(mm):本体/76×38×203、プローブ/Φ16×29●測定範囲:速度/0.5~199.9mm/s、加速度/0.5~199.9mm/s^2●周波数範囲:10Hz~1kHz●表示周期:1回/秒●記録間隔:1~3600秒●インターフェース:RS232C●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)●重量:本体/515g、プローブ/99g●付属品:キャリングケース・SDカード(1G)アズワン品番64-3729-24校正証明書一般校正内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45074114VB-8205SD(KOUSEI)(一般校正)
135,000
134,000
147,400(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする