曜日別特売

データロガデジタル振動計 校正証明書付

データロガデジタル振動計 校正証明書付 - マザーツール

SDカードへデータ保存。Excelで簡単編集
1台で速度、加速度、変位の測定が可能

仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:加速度:f80/160Hz、速度:f160/49.8mm/s2、変位:f160/0.100mm●測定周波数:10Hz~1kHz●測定項目:速度、加速度、変位、実効値、ピーク、最大値●メモリー機能:速度、加速度、RMSの最大値・最小値ホールド、変位/P-Pの最大値と最小値●測定範囲:速度:0.5~199.9mm/s、加速度:0.5~199.9m/s変位:0.001mm~1.999mm(P-P)●測定精度:±(05%+2dgt)●サンプリング:約1秒アズワン品番64-3729-25校正証明書一般校正内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45074130VB-8206SD(KOUSEI)(一般校正)
125,000
124,000
136,400(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする