2現象カラーオシロスコープ
4000カウント真の実効値型DMM機能付き
USB通信機能搭載
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:垂直軸確度:C1・C2(各10P)、周波数特性C1・C2(各1P)、直流電圧(10P)、交流電圧(4P)、交流・直流電流(3P)、抵抗(6P)●LCD仕様:3.8インチ、カラーLCD●入力チャンネル数:2チャンネル●周波数帯域:60MHz●サンプリング:最大250MS/S●電圧軸レンジ:5mV/div~5V/div●時間軸レンジ:5ns/div~5s/div●入力インピーダンンス:1MΩ●トリガー:エッジ(ノーマル、シングルショット、オート)、ビデオ●最大レコード長:各6000ポイント●デジタルテスター機能●直流電圧:400mV~400V●交流電圧:4V~400V●直流電流:40mA~10A●交流電流:40mA~10A●静電容量:51.2nF~100μF●抵抗:400Ω~40MΩ●使用電源:ACアダプターアズワン品番64-3729-26校正証明書一般校正内容量1個