マザーツール
白金デジタル温度計 校正証明書付
IPX5防噴流型適合
白金測温抵抗体Pt1000Ωセンサ(ClassA)採用で高精度の測定が可能
仕様
添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:0/50/100℃●センサ:白金測温抵抗体Pt1000Ω(ClassA)●分解能:0.1℃●本体精度:±0.3℃(-50~200℃)左記以外±0.8℃●サンプリング:約0.5秒●温度記録機能:手動・自動記録(99個)、最大・最小値●保護等級:IPX5(防噴流型)●電池:単3電池×2本●連続使用時間約5000時間(アルカリ電池使用時)●付属品:センサ(PT-01)、ネックストラップ、取説、お試し電池、USBケーブル
測定温度範囲(℃)
-100.0~400.0
アズワン品番
64-3729-28
校正証明書
一般校正
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45074148
MT-851(KOUSEI)(一般校正)
¥49,000
¥
46,980
¥51,678
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000