照度計 セパレート式センサー付き 校正証明書付

照度計 セパレート式センサー付き 校正証明書付 - マザーツール

セパレート式のセンサーにより、離れた場所の測定が可能です。

仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:250/500/1000lux●型番:LX-100●分解能(Lx):0~1999/1、2000~19990/10●センサー:フォトダイオード●精度:±(5%+4dgt)●サンプリング:2回/秒●電源:006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)●サイズ:本体/70×25×131mm、センサープローブ/55×7×82mm●重量:約195g測定範囲(Lux)0~19990アズワン品番64-3729-30校正証明書一般校正内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45074166LX-100(KOUSEI)(一般校正)
45,400
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする