曜日別特売

デジタル照度計 校正証明書付

デジタル照度計 校正証明書付 - マザーツール

光源選択機能付き(4種)で、400000Lxまで測定します。

仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:250/500/1000lux●型番:LX-1108●測定対象光源:タングステン電球・蛍光灯・ナトリウム灯・水銀灯●分解能:40/0.01・400/0.1・4000/1・40000/10・400000/100●確度:±(3%rdg+0.5F.S) 100000Lx以上は参考値●表示機能:ピーク時、最大・最小値(ホールド機能付き)●フロントパネル部防滴対応●データホールド機能付き●電源:006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)●サイズ:本体/68×30×200mm、センサー部/82×55×7mm●重量:約220g測定範囲(Lux)0~40.00/36.0~400.0/360~4000/3600~40000アズワン品番64-3729-31校正証明書一般校正内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45074175LX-1108(KOUSEI)(一般校正)
55,400
52,980
58,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする