データロガー照度計 校正証明書付
SDカードに計測データを保存することができます。
測定データをパソコンに取り込んで編集することも可能です。
K熱電対センサー(TP-02A・1-1450-12別売)での温度測定もできます。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:250/500/1000lx●型番:LX-1128SD●分解能:1Lx(0~1999Lx)、10Lx(2000~19990Lx)、100Lx(20000~99900Lx)●測定精度:±4%+2dgt●サンプリング(回/数):1●センサー:フォトダイオード+色補正フィルタ(C.I.E規格対応)●機能:データホールド・MAX/MIN表示・バックライト付き●メモリ:最大・最小値●データ出力:SDカード対応・RS-232Cインターフェイス接続・USB●電源:単3電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)●サイズ:177×68×45mm●本体重量:約489g●付属品:SDカード、ソフトケース
測定範囲(Lux)0~99900
アズワン品番64-3729-32
校正証明書一般校正
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |