室内CO2モニター 校正証明書付
室内空気質を管理・確認できますので、適切な換気を行うのに役立ちます。
データーロガー機能付きです。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:温度:1点(指定なし25℃)CO2:(0/1000/2000)●型番:ZG106●測定方法:NDIRセンサ●測定対象:CO2@・温度・換気率●温度測定範囲:0~50℃●分解能:CO2/1ppm(0~1000ppm)・5ppm(1000~2000ppm)・10ppm(2000~3000ppm)、温度/0.1℃●反応時間:2分以内(63%応答)●電源:単3アルカリ乾電池×4本(別売)またはACアダプター(付属)●サイズ:165×22×80mm●重量:181g●測定範囲:0~3000ppm●精度:±50ppmまたは±5%rdg
対象ガスCO2
アズワン品番64-3729-37
校正証明書一般校正
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |