曜日別特売

酸素メーター 校正証明書付

酸素メーター 校正証明書付 - マザーツール

軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。

仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:温度:25℃/O2:10%●型番:PO2-250●精度:±0.2%●応答速度:15秒以内(90%応答)●サンプリング:1回/秒●警報:18.0%以下ブザー●電源:単4乾電池×4本(テスト用付属)●サイズ:40×40×180mm●重量:194g●ソフトケース付き●測定範囲:0~30%●分解能:0.1%検知原理ガルバニ電池式アズワン品番64-3729-38校正証明書一般校正内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45074236PO2-250(KOUSEI)(一般校正)
89,700
85,980
94,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする