デジタルCO2濃度計 校正証明書付

デジタルCO2濃度計 校正証明書付 - マザーツール

温度・湿度の測定も可能です。
測定に便利なデータホールド・Max/Min表示機能が付いています。

仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:温度:1点(指定なし25℃)CO2:1点(3000ppm)●測定項目:CO2・温度・湿度●<CO2>●▼測定範囲:0~4000ppm●▼分解能:1ppm●▼精度:0~1000ppm:±80ppm、1001~4000ppm:±10%rdg●<温度>●▼測定範囲:0~50℃●▼分解能:0.1℃●▼精度:±0.8℃●<湿度>●▼測定範囲:10~95%●▼分解能:0.1%●▼精度:±3%rdg+1%RH(70%RH以上)●センサー:CO2/NDIRセンサー、温度/サーミスタ●応答時間:2分以内に63%応答●サイズ:68×42×178mm●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプターDC9V(別売)●重量:約470g●付属品:CO2プローブ・温度プローブ×各1本、ハードケース対象ガスCO2アズワン品番64-3729-39校正証明書一般校正内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45074245GCH-2018(KOUSEI)(一般校正)
135,000
129,800
142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする