JCSS校正付 比重計 21119シリーズ

JCSS校正付 比重計 21119シリーズ - アズワン
仕様タイプ:大型●サイズ(全長):約300mm●最小目盛:0.001●材質:ガラス・鉛●検定認印付き校正証明書JCSS校正内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目盛範囲
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
450742702111901J(JCSS校正)0.700~0.76063-9344-28
32,000
31,900
35,090(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
450742792111902J(JCSS校正)0.760~0.82063-9344-29
32,000
31,900
35,090(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
450742882111903J(JCSS校正)0.820~0.88063-9344-30
30,600
30,500
33,550(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
450742972111904J(JCSS校正)0.880~0.94063-9344-31
30,600
30,500
33,550(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
450743062111905J(JCSS校正)0.940~1.00063-9344-32
30,600
30,500
33,550(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
450743152111906J(JCSS校正)1.000~1.06063-9344-33
30,600
30,500
33,550(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
450743242111907J(JCSS校正)1.060~1.12063-9344-34
30,600
30,500
33,550(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
450743402111908J(JCSS校正)1.120~1.18063-9344-35
30,600
30,500
33,550(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
450743492111909J(JCSS校正)1.180~1.24063-9344-36
30,600
30,500
33,550(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
450743582111910J(JCSS校正)1.240~1.30063-9344-37
30,600
30,500
33,550(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
450743672111911J(JCSS校正)1.300~1.36063-9344-38
30,600
30,500
33,550(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
450743762111912J(JCSS校正)1.360~1.42063-9344-39
30,600
30,500
33,550(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
450743852111913J(JCSS校正)1.420~1.48063-9344-40
30,600
30,500
33,550(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
450743942111914J(JCSS校正)1.480~1.54063-9344-41
30,600
30,500
33,550(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
450744102111915J(JCSS校正)1.540~1.60063-9344-42
32,000
31,900
35,090(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
450744192111916J(JCSS校正)1.600~1.66063-9344-43
32,000
31,900
35,090(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
450744282111917J(JCSS校正)1.660~1.72063-9344-44
32,000
31,900
35,090(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
450744372111918J(JCSS校正)1.720~1.78063-9344-45
35,600
35,500
39,050(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
450744462111919J(JCSS校正)1.780~1.85063-9344-46
35,600
35,500
39,050(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

比重計/密度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする