データロガー風速計 校正証明書付

データロガー風速計 校正証明書付 - マザーツール

SDカードに計測データを保存することができます。
パソコンにデータを取り込んでデータ編集をすることが可能です。
K熱電対センサ(別売)での温度測定もできます。

仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:風速:1.04/5.01/10.0/25.0m/s、温度:25/45℃●型番:AM-4207SD●本体●サイズ:177×68×45mm●測定範囲:風速/0.4~30.0m、温度(K熱電対)/0~50(-50~+1300)℃●分解能:風速/0.1m/S、温度(K熱電対)/0.1(0.1)℃●精度:風速/±2%+0.2m/S、温度(K熱電対)/±0.8(±0.4%+0.5)℃●機能:データホールド・MAX/MIN表示●バックライト付き●データ出力:SDカード・RS232C・USB●電源:単3電池×6本(テスト用付属) DC9V(ACアダプター別売)●本体重量:489g●付属品:SDカード(4GB)、ハードキャリングケースアズワン品番64-3729-41校正証明書一般校正内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45074455AM-4207SD(KOUSEI)(一般校正)
125,000
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする