マルチ環境測定器 温度・湿度・照度・風速・騒音 校正証明書付

マルチ環境測定器 温度・湿度・照度・風速・騒音 校正証明書付 - マザーツール

温度・湿度・照度・風速・騒音の合計5つを1台で測定できます。

仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:騒音:94.1/105.3dB、照度:100/500/1000lx、風速:1.04/5.01/10.0/30.0、温度:25/45℃、湿度:50%●型番:LM-8102●本体●<温度計>●▼測定範囲:0~50℃●▼分解能:0.1℃●▼測定精度:±2℃●<K熱電対温度計>●▼測定範囲:-100~1300℃●▼分解能:0.1℃●▼測定精度:±(1%rdg+1℃)●<湿度計>●▼測定範囲:10~95%RH●▼分解能:0.1RH●▼測定精度:<70%RH/±4%≧70%RH/±4%rdg±1.2%RH●<照度計>●▼測定範囲:0~2200Lx/180~20000Lx●▼分解能:1Lx/10Lx●▼測定精度:5%rdg+8dgt●<風速計>●▼測定範囲:0.4~30.0m/S●▼分解能:0.1m/S●▼測定精度:≦20m/sec±3%F.S>20m/sec±4%F.S●<騒音計>●▼測定範囲:35~130dB●▼分解能:0.1dB●▼測定精度:±2.0dB(125Hz時)●サイズ:248×70×34mm●MAX/MINホールド付き●データ出力:RS232C・USB(ケーブル・ソフト別売)●電源:単4電池×6本(テスト用付属) DC6V(アダプター別売)●本体重量:335g●騒音計規格:IEC61672クラス2●騒音計周波数範囲:31.5~130dB●K熱電対センサー用端子付き(センサー別売)●付属品:防風スクリーン・キャリングケースアズワン品番64-3729-47校正証明書一般校正内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45074516LM-8102(KOUSEI)(一般校正)
158,000
149,800
164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする