4チャンネルデジタル温度計 データロガー内蔵型 校正証明書付

4チャンネルデジタル温度計 データロガー内蔵型 校正証明書付 - マザーツール4チャンネルデジタル温度計 データロガー内蔵型 校正証明書付 - マザーツール

4点の同時計測と同時表示が可能です。
最大16000ポイントまでデータ保存が可能です。

仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー、※センサー付き校正は別途お見積り●校正ポイント:分解能0.1℃:-190/0/100/190℃ 分解能1℃:210/500/1000/1200℃●本体●測定範囲:-200~+1370℃●本体精度:-200~+200℃・400~1370℃/±(0.3%rdg+1℃)、200~400℃/±(0.5%rdg+1℃)●分解能:0.1℃(0~200℃)、1℃(左記以外)●センサー:K熱電対●サンプリング:3回/秒●機能:データロガー(最大16000データ)・データホールド・偏差温度・最大/最小値表示・オートパワーオフ・電池消耗表示●インターフェース:USB●対応OS:Windows(R)7、8、10●電源:006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)またはACアダプター(別売)●サイズ:64×30×184mm●重量:約320g(電池含む)●付属品:ビーズ型K熱電対センサーTPK-01×2本、USBケーブル、専用ソフトウェア、キャリングケースアズワン品番64-3729-49校正証明書一般校正内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45074534MT-309(KOUSEI)(一般校正)
71,400
67,980
74,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする