ノギス 英語版校正証明書付

ノギス 英語版校正証明書付 - Mitutoyo(ミツトヨ)ノギス 英語版校正証明書付 - Mitutoyo(ミツトヨ)ノギス 英語版校正証明書付 - Mitutoyo(ミツトヨ)

最も一般的に使われているノギスです。
本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。
バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読み取りやすくなっています。
本尺とスライダの頭部端面を、0基点(測定面)としていますので、段差測定ができます。
標準ノギスでは、外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。
超硬合金チップ付は荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適です。

最小読取値(mm)0.05校正証明書一般校正(英語)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
測定範囲(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
測定範囲(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45074805N10R(一般校正(英語))3(外側ジョウ)0~100161730
12,890
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45074830N15(一般校正(英語))3(外側ジョウ)0~150161730
13,720
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45074848N20(一般校正(英語))3(外側ジョウ)0~2001620.530
17,100
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45074866N30(一般校正(英語))3.8(外側ジョウ)0~300202236
27,700
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45074884N60(一般校正(英語))6(外側ジョウ)0~600253850
81,000
80,980
89,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45074909N15R(一般校正(英語))3(外側ジョウ)0~150161730
13,720
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする