曜日別特売

ケガキゲージ

ケガキゲージ - はくでんケガキゲージ - はくでんケガキゲージ - はくでん

バーニア付きの目盛りにより精密な直線ケガキが可能です。
幅広いベースで安定してケガキができ、微調整機構により再現性の高いマーキングが可能です。
定盤上や鋼材への罫書き作業に適し、視認性の高い目盛りで作業効率が向上します。

用途
ケガキ作業に
材質
ステンレス鋼
幅(mm)
【ベース尺】100
内容量
1個
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
測定範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77882616HD40-VC-30000.8300
¥35,900
¥34,980
¥38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
77882625HD40-VC-01500.3150
¥24,900
¥23,980
¥26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
77882641HD40-VC-20000.5200
¥32,600
¥31,980
¥35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする