Mitutoyo(ミツトヨ)
デジマチックブレードマイクロメータ 422-271-30 BLM-25MXW/0.4Tシリーズ
測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に正確に測定できます。
測定面超硬合金チップ付も製作しています。
仕様
先端形状:Dタイプ●デジマチック(LCD):超硬合金チップ付●スピンドル方式:直進式●定圧装置:あり●付属品:収納ケース
測定範囲(mm)
0~25
最小表示量(mm)
0.001
校正証明書
一般校正
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご注文には書類宛名(会社名・所在地)が必要となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45076160
BLM-25MXW/0.4T(校正証明書+トレサビリティ体系図付)校正機関
64-3732-06
¥
69,250
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45086416
BLM-25MXW/0.4T(校正証明書+トレサビリティ体系図付)メーカー校正
64-3758-35
¥
69,250
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000