曜日別特売

デジマチッククリンプハイトマイクロ/342-451-20/ CHM-15QMXシリーズ

デジマチッククリンプハイトマイクロ/342-451-20/ CHM-15QMXシリーズ - Mitutoyo(ミツトヨ)

圧着端子のクリンプハイト測定用
クイック測定の送り速度20倍。
絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。
誤操作防止のファンクションロック機能が追加。
最小値ホールド機能が追加。
保護等級がIP65にグレードアップ。
文字高10mmで視認性向上。
電池蓋の開閉がより簡素化。
電池寿命の向上。

仕様器差(μm):±3●先端径(mm):Φ0.5(先端平)●先端角度(°):45測定範囲(mm)0~15校正証明書一般校正内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご注文には書類宛名(会社名・所在地)が必要となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45076370CHM-15QMX(校正証明書+トレサビリティ体系図付)校正機関64-3733-31
97,550
96,980
106,678(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45086556CHM-15QMX(校正証明書+トレサビリティ体系図付)メーカー校正64-3759-85
97,550
96,980
106,678(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする