曜日別特売

データロガペン型PHメータ 英語版校正証明書付

データロガペン型PHメータ 英語版校正証明書付 - マザーツール

自動温度補正機能付
防水構造(IP-67)
データーロガ(100pts)
PH4/PH7基準液付属

仕様センサ:pH:ガラス電極 温度:サーミスタ●測定範囲:温度:-5~80℃●分解能:温度(0.1℃)●精度:pH(±0.002pH)温度(±0.8℃)●温度補正等:自動キャリブレーションpH4・7・10●データロガ(100pts)●使用環境:0~60℃ 80%RH以下 pH電極:-5~80℃●電源:単4形乾電池×4 電池寿命:約150時間●サイズ:40(W)×186(H)×32(D)mm 約130g●付属品:pH4・7基準液×1、単4形電池×4、取扱説明書測定範囲(pH)0~14分解能0.01アズワン品番64-3728-87-56校正証明書一般校正(英語)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45078908PH-222(一般校正(英語))
36,500
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする