ペン型導電率・TDS計 校正証明書付

ペン型導電率・TDS計 校正証明書付 - マザーツール

1台で導電率とTDS(溶解性物質)と温度の測定が可能
導電率と温度を同時表示
防水規格IP67対応
MAX/MIN/DH機能付

仕様測定対象:導電率・TDS・温度●測定範囲:(導電率)2000μS/cm(分解能:・20.00mS/cm(TDS)2000ppm・20000ppm●自動温度補正:0~60℃の範囲内●使用環境:0~50℃80%RH以下 pH電極:-5~80℃●電源:単4形乾電池×4 電池寿命:約126時間●サイズ:40(W)×186(H)×40(D)mm 約170g●付属品:単4形電池×4、取扱説明書●※温度の校正作業は含みませんアズワン品番64-3728-88-20校正証明書一般校正内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※温度の校正作業は含みません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45078926PCD-431(一般校正)
38,000
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする