曜日別特売

デジマチックブレードマイクロメータ 422-271-30 /メーカーJCSS校正証明書+トレサビリティ体系図付

デジマチックブレードマイクロメータ 422-271-30 /メーカーJCSS校正証明書+トレサビリティ体系図付 - Mitutoyo(ミツトヨ)

商品本体に、メーカーにて校正を行ったJCSS校正証明書とトレサビリティ体系図がセットになった商品となります。
測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に正確に測定できます。
測定面超硬合金チップ付も製作しています。

仕様先端形状:Dタイプ●デジマチック(LCD):超硬合金チップ付●スピンドル方式:直進式●定圧装置:あり●付属品:収納ケース測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.001アズワン品番64-3746-10校正証明書JCSS校正内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご注文には書類宛名(会社名・所在地)が必要となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45080064BLM-25MXW/0.4T(JCSS校正)
70,250
69,980
76,978(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする