曜日別特売

鋼板マイクロメータ 119-202 /メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付

鋼板マイクロメータ 119-202 /メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付 - Mitutoyo(ミツトヨ)

商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。
外筒目盛を読み易くするために、読取り位置をラチェット側にし、迅速な鋼板厚さ測定ができます。

仕様フレーム深さ(mm):50●アンビル:調整式●測定面:超硬合金チップ付●定圧装置:あり●付属品:収納ケース測定範囲(mm)0~25目量(mm)0.01アズワン品番64-3767-74校正証明書一般校正内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご注文には書類宛名(会社名・所在地)が必要となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45087159PMM50-25(一般校正)
43,650
42,980
47,278(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする