二重管標準温度計W 0.1 全長340mm 全没 JCSS校正証明書付 1-W06シリーズ

二重管標準温度計W 0.1 全長340mm 全没 JCSS校正証明書付 1-W06シリーズ - 安藤計器製工所

JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付いています。
JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能です。(有償)
二重管式(目盛板入り)です。
目盛板が入っていて見誤りが少なくすることが出来ます。
二重管なので目盛が消えません。
再検査校正いたします。お問い合わせください。
経年変化の極めて少ない安定した材料で製作。
ISO等の取得、品質管理に必携。
現場での信頼できる温度計測に最適。
この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。

全長(mm)340校正証明書JCSS校正内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(℃)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
451012471-W06-4-JCSS(JCSS校正)150~20064-0703-45
46,000
45,980
50,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
451012561-W06-5-JCSS(JCSS校正)200~25064-0703-46
58,000
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
451012651-W06-6-JCSS(JCSS校正)250~30064-0703-47
64,000
63,980
70,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
451012741-W06-7-JCSS(JCSS校正)300~36064-0703-48
72,000
71,980
79,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
451012291-W06-2-JCSS(JCSS校正)50~10064-0703-43
37,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
451012381-W06-3-JCSS(JCSS校正)100~15064-0703-44
40,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
451012291-W06-2-JCSS(JCSS校正)451008181-NM-12-JCSS(JCSS校正)1-W06-2-JCSS(JCSS校正) 水銀ゼロ二重管標準温度計 1-NM-JCSSシリーズ 安藤計器製工所 45100818水銀ゼロ二重管標準温度計 1-NM-JCSSシリーズ安藤計器製工所1本
46,980
税込51,678
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする