黒球温度計セット Φ75mm 高精度デジタル温度計 CK75-SETⅡ-Dシリーズ

黒球温度計セット Φ75mm 高精度デジタル温度計 CK75-SETⅡ-Dシリーズ - 安藤計器製工所黒球温度計セット Φ75mm 高精度デジタル温度計 CK75-SETⅡ-Dシリーズ - 安藤計器製工所黒球温度計セット Φ75mm 高精度デジタル温度計 CK75-SETⅡ-Dシリーズ - 安藤計器製工所黒球温度計セット Φ75mm 高精度デジタル温度計 CK75-SETⅡ-Dシリーズ - 安藤計器製工所

工場、作業所、洞窟、病院、研究所、教室、事務所などあらゆる現場で労働環境測定する際に求められる輻射熱を計測。

仕様セット内容:高精度デジタル温度計(CK-T-D 温度範囲:-40~+200℃ 分解能:0.1℃)、Φ75mm黒球、支柱(台付)、接続治具2個、ゴム栓、ヒモ、アルミケース、JCSS校正証明書付アズワン品番64-5229-98校正証明書JCSS校正内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45102035CK75-SETⅡ-D-JCSS(JCSS校正)
50,200
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする