精密温湿度計 英語版校正証明書付

精密温湿度計 英語版校正証明書付 - 佐藤計量器製作所

湿度センサーに毛髪、温度センサーにサーミスタを採用した高信頼性タイプです。

仕様精度:温度/±1℃(0~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±4%RH(40%~80%RHat20±5℃)・±7%RH(その他)●表示:温度/デジタル、湿度/アナログ●サイズ:Φ135×33mm●重量:約350g●フランジ材質:ABS樹脂●壁掛式●付属品:取り付けフランジ(ネジ3本付き)・R6P単3マンガン乾電池×2本(テスト用付属)●測定範囲(湿度):20~100%RH●最小目盛(温度/湿度):0.1℃/2%RH能です。●コード番号:7542-00●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)0~50アズワン品番1-623-01-56校正証明書一般校正(英語)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
451025077542-00(一般校正(英語))
34,300
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする