デジタル温湿度計 中国語版校正証明書付

デジタル温湿度計 中国語版校正証明書付 - 佐藤計量器製作所デジタル温湿度計 中国語版校正証明書付 - 佐藤計量器製作所デジタル温湿度計 中国語版校正証明書付 - 佐藤計量器製作所

温度、湿度のほか湿球温度、露点も測定表示可能な温湿度計です
センサを埃等から保護する回転式保護カップが付いています。(実用新案取得済)
コード長約1.2mの外部温度センサが標準付属。
持ち運びに便利なソフトケース及び保管用のハードケース付です。
オートパワーオフ機能付きです(時間設定可能)。
相対湿度・乾球湿度・温球温度・露点温度が測れます。

仕様湿球温度:-5.0~49.0℃●露点温度:-28.0~49.0℃●外部センサ:-19~+70℃●電源:LR03単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:48.4×24.7×178.5mm●重量:約100g(乾電池含む)●外部センサーコード長:約1.2m●付属品:外部温度センサー・ソフトケース(ネックストラップ付き)●測定範囲(湿度):10~95%RH●分解能(温度/湿度):0.1℃/0.1%RH●コード番号:8130-00●校正ポイントは、内部23℃、外部23℃、50%(at23℃)です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)0~50アズワン品番1-8804-01-57校正証明書一般校正(中国語)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45102735SK-120TRH(一般校正(中国語))
43,500
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする