食品ごとの最適な放射率を絵サインで選択。
測定エリアが分かるレーザーマーカー(1点)付きです。
測定対象物に合わせて放射率を3点から選択できます。
仕様レーザーマーカー付き●最小単位(℃):0.1●精度:±3℃(-40.0~-20.0℃)●スポット比(距離:測定範囲):10:1●機能:オートパワーオフ・表示温度自動固定(6秒)●電源:006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)●サイズ:46×78×160mm●重量:約157g(電池含む)●付属品:キャップ(ストラップ付き)、ビニールカバー、レザーケース●コード番号:8264-00●※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定範囲(℃)-40~250放射率0.98・0.92・0.85(3点切り替え)アズワン品番2-7269-01-56校正証明書一般校正(英語)内容量1台