佐藤計量器製作所
デジタルストップウォッチ 英語版校正証明書付
ストップウォッチに不可欠な機能を搭載しています。
濡れた手でも操作が可能な防滴仕様です。
時計(12/24H)、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム付き
仕様
表示:30分未満/1/100秒、30分以上/1秒●機能:12/24時間表示切替、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム、カレンダー機能付き●電源:LR44ボタン電池(テスト用付属)●★電池寿命:約2年(アラーム1日1回60秒間使用●★使用温度:0~40℃●★ABS樹脂●ネックストラップ付属●サイズ:62×76×19mm●重量:約41g(電池含む)●コード番号:1900-00
最大計時
24時間
アズワン品番
2-9609-01-56
防水性
防滴:JISC0920IPX2に準拠
校正証明書
一般校正(英語)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45103889
TM-100S(一般校正(英語))
¥
11,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000