VIBRA(新光電子)
電子天びん 本質安全防爆構造 中国語版校正証明書付 CZ-Bシリーズ
爆発の可能性のある危険な場所で使用できます。
耐薬品性・耐腐食性に優れ粉塵や水分の多い現場での使用に適しています。
種類
電子天秤
表示形式
デジタル
校正証明書
一般校正(中国語)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小表示(g)
アズワン品番
計量皿形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45109166
CZ-B3200(一般校正(中国語))
0.1
1-3241-03-57
角
¥
277,500
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45109184
CZ-B320(一般校正(中国語))
0.01
1-3241-01-57
丸
¥
277,500
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45109209
CZ-B620(一般校正(中国語))
0.01
1-3241-02-57
丸
¥
307,500
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45109297
CZ-B6200(一般校正(中国語))
0.1
1-3241-04-57
角
¥
307,500
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45109315
CZ-B15K(一般校正(中国語))
1
1-3241-05-57
角
¥
277,500
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000