佐藤計量器製作所
大型表示タイマー デカタイマーR 校正証明書付
アラームは「音」「光」「音+光」の3種類から選択できます。
仕様
アラーム音量:70dB●2段階アップトーン電子音アラーム●電源:CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)●サイズ:85×14×69mm●重量:約65g●コード番号:1709-02
設定範囲
最小10秒~最大99分50秒
設置方法
スタンド・マグネット・壁掛けフック付
時計機能
○
アズワン品番
8-9267-11-20
カウントダウン機能
○
カウントアップ機能
○
校正証明書
一般校正
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45109577
TM-19LS(一般校正)
¥
8,900
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000