曜日別特売

メスシリンダー カスタムA 校正証明書付

メスシリンダー カスタムA 校正証明書付 - SIBATA(柴田科学)メスシリンダー カスタムA 校正証明書付 - SIBATA(柴田科学)メスシリンダー カスタムA 校正証明書付 - SIBATA(柴田科学)メスシリンダー カスタムA 校正証明書付 - SIBATA(柴田科学)メスシリンダー カスタムA 校正証明書付 - SIBATA(柴田科学)メスシリンダー カスタムA 校正証明書付 - SIBATA(柴田科学)メスシリンダー カスタムA 校正証明書付 - SIBATA(柴田科学)メスシリンダー カスタムA 校正証明書付 - SIBATA(柴田科学)

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。
注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。
目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。
JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。但し、3L、5L、10Lは規格外です。

材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
1目盛(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45109647(一般校正)50.11-1959-01-20
11,900
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45109665(一般校正)100.11-1959-02-20
11,900
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45109699(一般校正)200.21-1959-03-20
11,900
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45109726(一般校正)250.21-1959-04-20
12,000
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45109760(一般校正)500.51-1959-05-20
12,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45109787(一般校正)10011-1959-06-20
12,530
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45109814(一般校正)2002.01-1959-07-20
13,400
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45109848(一般校正)2502.01-1959-08-20
13,500
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45109875(一般校正)3002.01-1959-09-20
15,300
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45109909(一般校正)50051-1959-10-20
15,800
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45109936(一般校正)1000101-1959-11-20
22,300
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45109970(一般校正)2000201-1959-12-20
26,900
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする