メスシリンダー カスタムA 中国語版校正証明書付

メスシリンダー カスタムA 中国語版校正証明書付 - SIBATA(柴田科学)メスシリンダー カスタムA 中国語版校正証明書付 - SIBATA(柴田科学)メスシリンダー カスタムA 中国語版校正証明書付 - SIBATA(柴田科学)メスシリンダー カスタムA 中国語版校正証明書付 - SIBATA(柴田科学)メスシリンダー カスタムA 中国語版校正証明書付 - SIBATA(柴田科学)メスシリンダー カスタムA 中国語版校正証明書付 - SIBATA(柴田科学)メスシリンダー カスタムA 中国語版校正証明書付 - SIBATA(柴田科学)メスシリンダー カスタムA 中国語版校正証明書付 - SIBATA(柴田科学)

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。
注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。
目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。
JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。但し、3L、5L、10Lは規格外です。

材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正(中国語)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
1目盛(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45109656(一般校正(中国語))50.11-1959-01-57
14,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45109690(一般校正(中国語))100.11-1959-02-57
14,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45109717(一般校正(中国語))200.21-1959-03-57
14,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45109744(一般校正(中国語))250.21-1959-04-57
14,500
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45109778(一般校正(中国語))500.51-1959-05-57
14,700
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45109805(一般校正(中国語))10011-1959-06-57
15,030
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45109839(一般校正(中国語))2002.01-1959-07-57
15,900
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45109866(一般校正(中国語))2502.01-1959-08-57
16,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45109900(一般校正(中国語))3002.01-1959-09-57
17,800
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45109927(一般校正(中国語))50051-1959-10-57
18,300
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45109954(一般校正(中国語))1000101-1959-11-57
24,800
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45109988(一般校正(中国語))2000201-1959-12-57
29,400
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする