曜日別特売

有栓メスシリンダー カスタムA 校正証明書付

有栓メスシリンダー カスタムA 校正証明書付 - SIBATA(柴田科学)有栓メスシリンダー カスタムA 校正証明書付 - SIBATA(柴田科学)有栓メスシリンダー カスタムA 校正証明書付 - SIBATA(柴田科学)有栓メスシリンダー カスタムA 校正証明書付 - SIBATA(柴田科学)有栓メスシリンダー カスタムA 校正証明書付 - SIBATA(柴田科学)有栓メスシリンダー カスタムA 校正証明書付 - SIBATA(柴田科学)有栓メスシリンダー カスタムA 校正証明書付 - SIBATA(柴田科学)有栓メスシリンダー カスタムA 校正証明書付 - SIBATA(柴田科学)

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。
目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。
JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。

材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
1目盛(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45109997(一般校正)100.11-1960-02-20
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45110024(一般校正)200.21-1960-03-20
13,500
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45110058(一般校正)250.21-1960-04-20
13,450
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45110085(一般校正)500.51-1960-05-20
13,900
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45110119(一般校正)10011-1960-06-20
14,450
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45110146(一般校正)2002.01-1960-07-20
15,300
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45110180(一般校正)2502.01-1960-08-20
15,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45110207(一般校正)50051-1960-10-20
19,900
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45110234(一般校正)1000101-1960-11-20
26,500
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする