曜日別特売

メスシリンダースーパーグレード 校正証明書付

メスシリンダースーパーグレード 校正証明書付 - SIBATA(柴田科学)メスシリンダースーパーグレード 校正証明書付 - SIBATA(柴田科学)メスシリンダースーパーグレード 校正証明書付 - SIBATA(柴田科学)メスシリンダースーパーグレード 校正証明書付 - SIBATA(柴田科学)メスシリンダースーパーグレード 校正証明書付 - SIBATA(柴田科学)メスシリンダースーパーグレード 校正証明書付 - SIBATA(柴田科学)メスシリンダースーパーグレード 校正証明書付 - SIBATA(柴田科学)メスシリンダースーパーグレード 校正証明書付 - SIBATA(柴田科学)

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。
注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。
目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。
JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。

材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※JIS R3505(1994年)クラスAの「体積許容誤差」より高精度で製作しています。
全11種類を絞り込む
容量(mL)
1目盛(mL)
11種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
1目盛(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45110959(一般校正)100.16-237-02-20
11,950
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45110986(一般校正)200.26-237-03-20
12,100
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45111020(一般校正)250.26-237-04-20
12,300
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45111047(一般校正)500.56-237-05-20
12,550
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45111074(一般校正)10016-237-06-20
13,000
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45111117(一般校正)2002.06-237-07-20
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45111135(一般校正)2502.06-237-08-20
14,000
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45111169(一般校正)3002.06-238-01-20
15,700
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45111196(一般校正)50056-238-02-20
16,300
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45111230(一般校正)1000106-238-03-20
23,600
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45111257(一般校正)2000206-238-04-20
27,800
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする