曜日別特売

メスシリンダースーパーグレード 英語版校正証明書付

メスシリンダースーパーグレード 英語版校正証明書付 - SIBATA(柴田科学)メスシリンダースーパーグレード 英語版校正証明書付 - SIBATA(柴田科学)メスシリンダースーパーグレード 英語版校正証明書付 - SIBATA(柴田科学)メスシリンダースーパーグレード 英語版校正証明書付 - SIBATA(柴田科学)メスシリンダースーパーグレード 英語版校正証明書付 - SIBATA(柴田科学)メスシリンダースーパーグレード 英語版校正証明書付 - SIBATA(柴田科学)メスシリンダースーパーグレード 英語版校正証明書付 - SIBATA(柴田科学)メスシリンダースーパーグレード 英語版校正証明書付 - SIBATA(柴田科学)

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。
注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。
目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。
JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。

材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正(英語)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※JIS R3505(1994年)クラスAの「体積許容誤差」より高精度で製作しています。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
1目盛(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45110968(一般校正(英語))100.16-237-02-56
14,450
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45110995(一般校正(英語))200.26-237-03-56
14,600
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45111029(一般校正(英語))250.26-237-04-56
14,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45111056(一般校正(英語))500.56-237-05-56
15,050
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45111090(一般校正(英語))2002.06-237-07-56
16,200
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45111099(一般校正(英語))10016-237-06-56
15,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45111144(一般校正(英語))2502.06-237-08-56
16,500
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45111178(一般校正(英語))3002.06-238-01-56
18,200
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45111205(一般校正(英語))50056-238-02-56
18,800
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45111239(一般校正(英語))1000106-238-03-56
26,100
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45111266(一般校正(英語))2000206-238-04-56
30,300
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする