曜日別特売

本質安全防爆構造電子天びん 中国語版校正証明書付 CZ-Bシリーズ

本質安全防爆構造電子天びん 中国語版校正証明書付 CZ-Bシリーズ - VIBRA(新光電子)本質安全防爆構造電子天びん 中国語版校正証明書付 CZ-Bシリーズ - VIBRA(新光電子)

コンパクトな防爆天びん
音叉センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています
爆発の可能性がある危険な場所で使用できます(本質安全防爆構造 Ex ia ⅡB T4 適合)
IP65規格適合だから優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます
IR通信で、別売のDLZ-200を使用して、計量結果の保存が可能です
連続約200時間駆動(アルカリ乾電池仕様・バックライトOFF時)

種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正(中国語)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小表示(g)
計量皿寸法(mm)
アズワン品番
計量皿形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45113314CZ-B320S(一般校正(中国語))0.001Φ14061-8505-27-57
437,500
419,800
461,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45113330CZ-B620S(一般校正(中国語))0.001Φ14061-8505-28-57
467,500
459,800
505,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45113348CZ-B3200S1(一般校正(中国語))0.01190×19061-8505-29-57
387,500
379,800
417,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45113366CZ-B6200S1(一般校正(中国語))0.01190×19061-8505-30-57
417,500
409,800
450,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45113384CZ-B15KS2(一般校正(中国語))0.1190×19061-8505-31-57
387,500
379,800
417,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする