曜日別特売

防水型デジタル上皿はかり 検定無し 英語版校正証明書付 UDS-600-WPNシリーズ

防水型デジタル上皿はかり 検定無し 英語版校正証明書付 UDS-600-WPNシリーズ - Yamato(大和製衡)防水型デジタル上皿はかり 検定無し 英語版校正証明書付 UDS-600-WPNシリーズ - Yamato(大和製衡)

計量スピードが0.6秒以下です。

仕様検定:無し●機能:定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、ブザー機能、オートオフ機能●外寸法:242×292×119~126mm●重量:約4kg(電池含む)●電源:単1乾電池×4本(テスト用付属)または専用ACアダプタ(別売)●消費電力:通常0.03W●電池寿命:約3000時間(アルカリ乾電池使用時)●防塵・防水等級IP68準拠●★入数:1個●※ACアダプター使用時は、非防水です。種類上皿はかり計量皿寸法(mm)232×202表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位g校正証明書一般校正(英語)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ACアダプター使用時は、非防水です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(kg)
目量(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45114188UDS-600-WPN-3(一般校正(英語))30.51-8847-14-56
60,500
60,400
66,440(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45114206UDS-600-WPN-6(一般校正(英語))611-8847-15-56
60,500
60,400
66,440(税込)
69日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする