Yamato(大和製衡)
防水型デジタル上皿はかり 中国語版校正証明書付 UDS-700-WPNシリーズ
計量スピードが0.6秒以下です。3データ表示、3色LED表示でお知らせします。校正品の定型文
仕様
検定:無し●機能:定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、計数機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、不足数量機能、ジャスト計量機能、ブザー機能、オートオフ機能●外寸法:242×292×119~126mm●重量:約4kg(電池含む)●電源:単1乾電池×4本(テスト用付属)または専用ACアダプタ(別売)●消費電力:通常0.03W●電池寿命:約3000時間(アルカリ乾電池使用時)●防塵・防水等級IP68準拠●※ACアダプター使用時は、非防水です。
種類
上皿はかり
計量皿寸法(mm)
232×202
表示形式
デジタル
計量皿形状
角
ひょう量単位
g
校正証明書
一般校正(中国語)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ACアダプター使用時は、非防水です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(kg)
目量(g)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45114224
UDS-700-WPN-3(一般校正(中国語))
3
0.5
3-4672-14-57
¥
65,500
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45114249
UDS-700-WPN-6(一般校正(中国語))
6
1
3-4672-15-57
¥
65,500
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000