ポータブルpH計 Mylana 校正証明書付

ポータブルpH計 Mylana 校正証明書付 - 東亜DKK
仕様測定項目:pH・温度●測定範囲:温度/0~100.0℃●表示範囲:pH/-2.00~16.00、温度/-5~110.0℃●繰り返し性:pH/±0.02pH、温度/±0.2℃●メモリ:1500データ●防水・防塵:IP67●電源:単3形アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)またはニッケル水素電池×2本(別売)●サイズ:70×39×188mm●重量:約300g(電池含む)●付属品:pH複合電極(GST-2739C)、pH標準液(pH4.01・pH6.86×各100mL)、比較電極内部液50mL、ポリビーカー(50mL)×3個測定範囲(pH)0~14アズワン品番4-1303-01-20校正証明書一般校正内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45115606HM-40P-pH(一般校正)
90,000
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする