小型・軽量の光明の携帯形可燃性ガス測定器は、爆発防止を第一の目的とする可燃性ガス測定に最適な接触燃焼式センサを採用。操作と持運びの簡単さが特長です。人体への毒性は少ないとはいえ、工業用原料・燃料・噴射剤・溶接など幅広い分野で数多く使われている可燃性ガス。火災・爆発防止には、漏洩防止対策や換気、着火源排除は当然として、まずガスの有無の確認と濃度測定が重要。光明の携帯形可燃性ガス測定器は確実に機能します。
仕様採気方式:吸引式(約0.6L/min、サンプリングプローブ付きカールチューブ2.4m装着)●測定原理:接触燃焼式●測定範囲:0~100%LEL●最小桁表示:1%LEL●指示精度:±10%LEL●濃度表示:液晶デジタル●警報方式:LEDランプ、LCD表示、ブザー●警報設定値:20%LEL●防爆性:ExiadIICT4X(第TC19587号)●応答時間:90%応答25秒以内(サンプリングガス吸引部入口、20℃において)●警報精度:±10%LEL●電源:単3形アルカリ乾電池(LR6)3本●連続使用時間:約8時間(無警報の場合)●使用温度範囲:-10~40℃(湿度:95%RH以下、ただし結露しないこと)●寸法:78(W)×200(H)×50(D)mm●本体質量:約550g(電池含む)●付属品:サンプリングプローブ付きカールチューブ(2.4m)、革ケース、キャリングケース●使用圧力範囲:80~110 kPa●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)対象ガス大気中の可燃性ガスアズワン品番61-9734-95校正証明書一般校正内容量1式