曜日別特売

ジグパラショート 40g

ジグパラショート 40g - MajorCraftジグパラショート 40g - MajorCraftジグパラショート 40g - MajorCraftジグパラショート 40g - MajorCraftジグパラショート 40g - MajorCraftジグパラショート 40g - MajorCraftジグパラショート 40g - MajorCraftジグパラショート 40g - MajorCraft
(1件のレビュー)

フィールド、ターゲット、アクションを選ばずあらゆる状況に対応するキング・オブ・スタンダードジグ、それが「JIGPARA」(ジグパラ)。
ショアジギングにおいて飛距離が最大の武器となるのは言うまでもないだろう。その空気抵抗の小さいコンパクトシルエットは圧倒的な飛距離を生み出します。
またハイピッチからスローまであらゆるジャークに対応する引き重り感の少なさと、喰わせのタイミングを誘発させやすいセンターバランスは使い手を選びません。
その日の第1投目から最後の1投まで100%の信頼感でキャストできるド定番ジグの決定版です。

質量(g)40内容量1個
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(柄)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45133298-#01 イワシ
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
45133307-#02 ピンク
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
45133316-#03 レッドゴールド
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
45133325-#04 ブルーピンク
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
45133334-#05 カタクチ
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
45133350-#06 ブルーシルバー
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
45133359-#07 ゼブラグロー
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
45133368-#08 シルバー
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
45133377-#080 ライブイワシ
879
967(税込)
8日以内出荷
返品不可
45133386-#081 ライブ金イワシ
879
967(税込)
8日以内出荷
返品不可
45133395-#082 ライブアジ
879
967(税込)
8日以内出荷
返品不可
45133404-#083 ライブ金アジ
879
967(税込)
8日以内出荷
返品不可
45133420-#084 ライブサバ
879
967(税込)
8日以内出荷
返品不可
45133429-#085 ライブ金サバ
879
967(税込)
8日以内出荷
返品不可
45133438-#086 ライブキビナゴ
879
967(税込)
8日以内出荷
返品不可
45133447-#087 ライブ腹Gライブキビナゴ
879
967(税込)
8日以内出荷
返品不可
45133456-#088 ライブコノシロ
879
967(税込)
8日以内出荷
返品不可
45133465-#089 ライブ腹Gライブコノシロ
879
967(税込)
8日以内出荷
返品不可
45133474-#09 イエローチャート
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
45133490-#097ダメージケイムライワシ
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
45133499-#098ダメージケイムラ金イワシ
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
45133508-#099ダメージ腹グローイワシ
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
45133517-#10 グリーンバック
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
45133526-#11 グリーンゴールド
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
45133544-#20 サクラシルバー
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
45133560-#23 パープル
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
45133569-#24 ゼブラパープル
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
45133578-#25 2トーンパープル
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
45133587-#26 ゼブラピンク
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
45133596-#27 ブルーイワシ
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
45133605-#28 キャンディイワシ
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
45133614-#29 ピンクイワシ
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
45133630-#30 ゼブライワシ
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
45133639-#31 リアルイワシ
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
45133535-#19 オールグロー
799
879(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45133508
2026-01-05
用途: サゴシ釣り
金融・保険業

水中でとても良い動きをしてくれるので、めちゃくちゃよく釣れます。
とても気に入って使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする