ノムラテック
どあロックガード 南京錠タイプ カブセ扉専用 南京錠付
カブセ扉にキズを付けずに後付でき、南京錠で施錠できる金具です。
寸法(mm)
南京錠:48×80×30
色
ブラック
本体寸法(mm)
68×98×164~174
内容量
1個
取扱説明書:
(1.41MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45141935
N-1061
¥
5,075
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
[N-1061/N-1065] どあロックガード南京錠タイプカブセ扉専用 商品内容説明 [ノムラテック]
参考になった