ノムラテック
どあロックガード 南京錠タイプ 外開きドア用 南京錠付
ドアにキズを付けずに後付でき、南京錠で施錠できる金具です。推奨サイズの南京錠付で安心してお使いいただけます。
寸法(mm)
南京錠:125×210×55
色
ブラック
本体寸法(mm)
46×98×175
内容量
1個
取扱説明書:
(1.72MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45141960
N-1067
¥
4,470
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
[N-1067/N-1070] どあロックガード 南京錠タイプ 商品内容説明 [ノムラテック]
参考になった