MAD MAX(マッドマックス)
MADMAX製 カワサキ ゼファー1100/RS用 モナカ管マフラー ブラック
MAD MAXオリジナルのモナカ管!
インナーサイレンサー脱着可能。
用途
バイク用
寸法(Φmm)
エキパイ:38、テールパイプ:70
適合車種
ゼファー1100/RS
サイレンサ
アルミサイレンサー
内容量
1本
注意
※アルミアルミサイレンサーはリベット止めになります。
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※音量・音質に関しましては個人の感じ方により、大きく変わりますのでご質問の回答はできかねます。予めご了承下さい。
※この商品はJMCA認定商品では御座いませんので、車検非対応となります。
※海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
※センタースタンド装着車には取付不可。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45142389
MM10-0064B
¥
45,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
4,250
/
税込
¥
4,675
北海道地方
1
¥
5,805
/
税込
¥
6,386
沖縄地方
1
¥
7,003
/
税込
¥
7,703
離島
1
お送りできません