新富士バーナー
ラインU字パーツ
駐車場のダブルライン施工のためのU字型パーツ。2分割になっています。
材質
熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料
主な用途
コンクリート・アスファルト
取付け方法
溶着タイプ
使用場所
屋外
危険物の類別
非危険物
内容量
1枚(2枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45142644
RM-205
白
¥
3,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45142660
RM-206
黄
¥
3,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45142669
RM-207
白
¥
3,400
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
45142678
RM-208
黄
¥
3,400
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください