曜日別特売

混合金種紙幣計数機

混合金種紙幣計数機 - ダイト混合金種紙幣計数機 - ダイト

混合した同一通貨紙幣を瞬時に計数する高機能モデルが新紙幣対応機種として新登場
混合金種計数、高速計数(3段階スピード調整)、4種の通貨対応、カラー液晶搭載、メンテナンス性向上
収納可能なハンドル付きで持ち運びもラクラク!

用途5つの便利な機能を搭載(ミックスモード、ソートモード、カウントモード、バッチ機能、加算機能)電源(AC V)100 50/60Hz仕様計数可能サイズ:縦55~90mm、横110~182mm、計数対象:日本銀行券、米ドル紙幣、ユーロ紙幣、中国人民元紙幣、商品券、ビール券等、スタッカー容量:200枚質量(kg)6.4消費電力(W)動作時:80外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×263×255機能加算機能、バッチ機能(1~200枚で選択)使用環境屋内専用 結露なきことモードミックスモード、ソートモード、カウントモードホッパー容量(枚)300内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホッパー容量(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45142757DN-900300
オープン
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする