岡田装飾金物
XGステンベアリング入ワンタッチランナーD
ベアリング入で、30kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途
カーテンやシート等の吊下げに。
材質
ステンレス
寸法(mm)
コロ径:26、カン下:56
許容荷重(kg)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45331109
29T22D
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください