岡田装飾金物
XGベアリング入ワンタッチランナーD
ベアリング入で、30kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途
カーテンやシート等の吊下げに。
材質
スチール/ユニクロ(フック:ステンレス)
寸法(mm)
コロ径:26、カン下:56
許容荷重(kg)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45331127
29T27D
30
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください