岡田装飾金物
XGワンタッチランナーD
Sカン不要、ハトメに簡単に取付、取外可能なランナーです。
用途
カーテンやシート等の吊下げに。
材質
スチール/ユニクロ
寸法(mm)
コロ径:26、カン下:56
許容荷重(kg)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45331136
29T17D
20
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください