岡田装飾金物
D30オールステンランナー
全てがステンレス製の(D30用)ランナー
耐久性抜群、高温(~80°)での使用可能
ベアリング入で軽快に走行
用途
カーテンやシート等の吊下げに。
材質
ステンレス
仕様
ベアリング入
寸法(mm)
カン下:29
許容荷重(kg)
10
内容量
1個
注意
※スチールレールには使用不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45331197
13T23
10
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください